Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR UF4002 GLEICHRICHTER 1FACH 1A, 100V, DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677309
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UF4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, TAIWAN SEMICONDUCTOR, UF4002, 2677309, 267-7309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,068*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7967*
    € 0,94807
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2523*
    € 0,30024
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2345*
    € 0,27906
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1647*
    € 0,19599
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.