Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VY1102M29Y5VQ63V0 KONDENSATOR, 1000PF, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2677040
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1102M29Y5VQ63V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktpalette: VY1 Series
  • Nennspannung Y: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 760 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, VY1102M29Y5VQ63V0, 2677040, 267-7040
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0602*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4923*
    € 0,58584
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2412*
    € 0,28703
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2162*
    € 0,25728
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1304*
    € 0,15518
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VY1-KIT-MS
    ab € 28,36*
    Ähnlich
    Vishay
    VY11-KIT-CS
    ab € 38,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.