Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORDATA FC0802E00-FHYYBW-51*K ANZEIGE, ALPHANUMERISCH, 8X2, GELBðGRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674150
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC0802E00-FHYYBW-51*K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Englisch, Euro
  • Modulgröße: 40mm x 35.4mm
  • Anzeige: Schwarz auf Gelb/Grün
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: -
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 4.75 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb-Grün
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 8 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, FORDATA, FC0802E00-FHYYBW-51*K, 2674150, 267-4150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.