Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 401-55045 WÄRMESCHRUMPFTÜLLE GERADE 31MM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671938
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-55045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
kabelmuffe
Schrumpfverhältnis: 4.5:1
  • Produktpalette: Helashrink 150
  • Gesamtlänge, metrisch: 67 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 31 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.71 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 18 mm
  • Tüllenausführung: Gerade
  • Gesamtlänge, imperial: 2.64 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.22 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, HELLERMANNTYTON, 401-55045, 2671938, 267-1938
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,60*
    € 21,05*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 13,08*
    € 21,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.