Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERO 20-313137 PCB-PRÜFPUNKT, ROT, 1.02MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668701
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     20-313137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Prüfklemme
prüfklemme
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Montagelochdurchmesser: 1.02 mm
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, PCB-Prüfpunkte, VERO, 20-313137, 2668701, 266-8701
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,143*
    € 0,249*
    Lager 139
    354
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 13,89*
    € 23,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1389* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-1210
    € 0,824*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.