Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4808-3004-CP DIP-SOCKEL, 8POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668402
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4808-3004-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel dip16
ic sockel
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4800
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, 3M, 4808-3004-CP, 2668402, 266-8402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,295*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-43-308-41-001000
    ab € 0,785*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-44-308-41-001000
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,142*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-F1
    ab € 9,95*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    ab € 4,49*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15494
    ab € 0,0594*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.