Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE UR022-003-RA USB-KABEL 2.0-A-STECKER/B-STECKER, 900MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668366
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     UR022-003-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 900 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP009288
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.