Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MY4IN1-D2 DC24 LEISTUNGSRELAIS 4PDT 5A, 250VAC, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667342
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4IN1-D2 DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Kontaktspannung V DC: 125 V
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 636 ohm
  • Produktpalette: MY
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Schnellsteckanschlüsse, Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY4IN1-D2 DC24, 2667342, 266-7342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.