Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ASME1000F058L13 KONF. HF-KABEL, FME-ST./FME-BUCHSE, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2666859
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ASME1000F058L13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 10m
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: FME-Stecker auf FME-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, SIRETTA, ASME1000F058L13, 2666859, 266-6859
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 49,67*
    € 68,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,96*
    € 68,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,95*
    € 82,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,55*
    € 79,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,73*
    € 69,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,22*
    € 63,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,42*
    € 61,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,60*
    € 60,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.