Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJB106M016RNJ KONDENSATOR, 10æF, 16V, 20%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2665416
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB106M016RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 10uf
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.8 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 174 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB106M016RNJ, 2665416, 266-5416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,074*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,074*
    € 0,08806
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491B106M016AT
    ab € 0,135*
    Ähnlich
    Kemet
    T491B106K020AT
    ab € 0,0916*
    Ähnlich
    Kemet
    T491B106K016AT
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Kemet
    T491B106M016AT
    ab € 0,0986*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJB106K016RNJ
    ab € 0,0713*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJB106K020RNJ
    ab € 0,0783*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSB106K020R1000
    ab € 0,104*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSB106K016R0800
    ab € 0,167*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9020B2TE3
    ab € 0,0955*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.