Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJA106M010RNJ KONDENSATOR, 10æF, 10V, 20%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2665413
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA106M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 10uf
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 158 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA106M010RNJ, 2665413, 266-5413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0599*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A106M010AT
    ab € 0,0931*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A106K016AT
    ab € 0,0701*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA106K016RNJ
    ab € 0,0611*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA106M016RNJ
    ab € 0,0806*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA106K010RNJ
    ab € 0,0663*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSA106K010R1800
    ab € 0,0906*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9016A2TE3
    ab € 0,0674*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.