| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2665121 Herst.-Nr.: 02013A470JAT2A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dielektrikum: C0G / NP0 Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603] Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 47 pFQualifikation: - Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 0.3 mmProduktlänge: 0.6 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 02013A470JAT2A, 2665121, 266-5121 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 15000 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,00255* | € 0,00461* | | | | | | | | | 1500 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,0306* | € 0,0406* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück | Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 69,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|