Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler, Baureihe HLSR-P, offene Schleife, 40A, -100A bis 100A, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664191
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HLSR 40-P/SP33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: HLSR-P/SP33 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Strommessbereich DC: -100A bis 100A
  • Ansprechzeit: 2.5 µs
  • Strommessbereich AC: -100A bis 100A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lem stromwandler, aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HLSR 40-P/SP33, 2664191, 266-4191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.