Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF47Y100GG SENSOR SCHWIMMERSCHALTER SPST-NO/NC PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664045
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF47Y100GG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Produktpalette: RSF40 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF47Y100GG, 2664045, 266-4045
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,16*
    € 51,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,35*
    € 52,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,94*
    € 63,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,58*
    € 61,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,51*
    € 54,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,39*
    € 50,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.