Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S1-0504DM REED-RELAIS, SPST-NO, 350V DC, 1A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663989
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S1-0504DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Produktpalette: S1
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 350 VDC
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S1-0504DM, 2663989, 266-3989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,55*
    € 50,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.