Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 DAT70510-HR REED-RELAIS, SPST-NO, 7KV, 2A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663956
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     DAT70510-HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 2 A
  • Spulenwiderstand: 28 ohm
  • Produktpalette: D-HR
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 7 kV
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, DAT70510-HR, 2663956, 266-3956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,19*
    € 102,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,70*
    € 100,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,94*
    € 79,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,31*
    € 77,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,66*
    € 66,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.