Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XS1N18PC410D INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 5MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663032
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS1N18PC410D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: XS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, induktiver näherungsschalter pnp, rundsteckverbinder sonstige, näherungssensor induktiv, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XS1N18PC410D, 2663032, 266-3032
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 27,80*
    € 37,00*
    € 5,00*
    ab € 31,09*
    € 40,06*
    € 5,95*
    ab € 31,88*
    € 40,92*
    € 3,90*
    ab € 32,17*
    € 41,28*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 68,23*
    € 89,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,97*
    € 107,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,67*
    € 101,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,98*
    € 96,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,65*
    € 93,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 77,99*
    € 92,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 76,37*
    € 90,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,74*
    € 88,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,12*
    € 87,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.