Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER VEL36US120-EU-JA ADAPTER, AC/DC, 12V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2646333
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL36US120-EU-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Produktpalette: VEL36 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 36 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 12v 36w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, VEL36US120-EU-JA, 2646333, 264-6333
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,17*
    € 25,14*
    2 Tage
    13
    € 5,95*
    ab € 17,97*
    € 25,64*
    € 5,90*
    ab € 15,87*
    € 28,02*
    Lager 139
    303
    € 14,99*
    ab € 18,07*
    € 30,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,38*
    € 36,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,18*
    € 34,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1753327
    ab € 17,65*
    Ähnlich
    XP Power
    VER36US120-JA
    ab € 16,81*
    Ähnlich
    XP Power
    VEL36US120-US-JA
    ab € 17,07*
    Ähnlich
    XP Power
    VEL36US120-UK-JA
    ab € 15,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.