Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER VEL18US150-EU-JA ADAPTER, AC/DC, 15V, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2643244
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL18US150-EU-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Produktpalette: VEL18 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 18 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 15v, steckernetzgerät, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, XP POWER, VEL18US150-EU-JA, 2643244, 264-3244
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,83*
    € 16,01*
    € 6,90*
    ab € 10,25*
    € 17,13*
    Lager 139
    109
    € 14,99*
    ab € 11,99*
    € 19,28*
    € 5,95*
    ab € 12,82*
    € 19,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2008924
    € 19,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.