Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-301/400-1001 STROMWANDLER, 400A, 10VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/400-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Steckbar
  • Transformatoranschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: 855 Series
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 1 A
  • Primärstrom: 400 A
  • Frequenzbereich: -
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 26 mm
  • Nennleistung: 10 VA
  • Stromverhältnis: 400:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, wago aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WAGO, 855-301/400-1001, 2630797, 263-0797
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 19,92*
    € 26,22*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 19,9163*
    € 26,3363*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 21,33364*
    € 28,00364*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 22,05*
    € 29,05*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 34,11*
    € 43,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,11*
    € 40,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8876
    ab € 35,08*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    857-551
    ab € 127,99*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2857-570/024-001
    ab € 261,967*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.