Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-301/050-103 STROMWANDLER, 50A, 1.25VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630795
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/050-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Steckbar
  • Transformatoranschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: 855 Series
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 1 A
  • Primärstrom: 50 A
  • Frequenzbereich: -
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 3
  • Fensterdurchmesser: 26 mm
  • Nennleistung: 1.25 VA
  • Stromverhältnis: 50:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WAGO, 855-301/050-103, 2630795, 263-0795
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 20,00*
    € 26,77*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 20,0063*
    € 26,8863*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 20,51*
    € 27,49*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 21,35364*
    € 28,53364*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 44,04*
    € 69,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,62*
    € 82,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,26*
    € 77,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,97*
    € 64,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,70*
    € 57,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,33*
    € 56,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,04*
    € 52,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8873
    ab € 59,52*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-720
    ab € 2,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-493
    ab € 208,03*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-494
    ab € 226,46*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    855-9900
    ab € 2,22*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    855-9910
    ab € 2,20*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-494/025-000
    ab € 272,40*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8875
    ab € 34,33*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-495
    ab € 267,60*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    750-495/040-000
    ab € 371,83*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8874
    ab € 68,25*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8877
    ab € 45,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.