Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-2701/064-001 STROMWANDLER, 64A, 50-60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2630783
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-2701/064-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Steckbar
  • Transformatoranschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Transformatormontage: DIN-Schienenmontage, Panelmontage
  • Produktpalette: 855 Series
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 1 A
  • Primärstrom: 64 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 7.5 mm
  • Nennleistung: 200 mVA
  • Stromverhältnis: 64:1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WAGO, 855-2701/064-001, 2630783, 263-0783
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    unbekannt
    15
    € 6,99*
    ab € 22,125*
    € 24,485*
    27 Tage
    nicht lagernd
    15
    € 7,90*
    ab € 25,48*
    € 27,88*
    1
    € 5,46*
    ab € 22,14*
    € 29,42*
    2 Tage
    12
    1
    € 4,95*
    ab € 24,45*
    € 32,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 52,54*
    € 71,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,36*
    € 84,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,79*
    € 80,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,73*
    € 69,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,69*
    € 67,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,23*
    € 66,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,54*
    € 62,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2007-8876
    ab € 35,00*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-719
    ab € 2,71*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2857-570/024-001
    ab € 259,997*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.