Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 110-822-050 KONF. HF-KABEL, GER. BNC-STECKER, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629683
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     110-822-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: Van Damme UP-OFC SDI
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Aqua
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 3m 75ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, VDC, 110-822-050, 2629683, 262-9683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15414.
    ab € 2,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.