Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA320020 STECKPLATINE, PIC32-MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628147
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA320020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards Explorer 16
  • Prozessorfamilie: PIC32MM
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckplatine PIC32MM0064GPL036
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MM0064GPL036
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, Steckplatine, eval board microchip, mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA320020, 2628147, 262-8147
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 40,76*
    € 53,98*
    € 8,95*
    ab € 39,79*
    € 54,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,52*
    € 55,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,08*
    € 61,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,82*
    € 56,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,52*
    € 49,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC32MM0064GPL036-I/MV
    ab € 1,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.