|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-262432 Herst.-Nr.: B32-1280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Betätiger-/Kappenfarbe: Rot Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Taster der Produktreihe B3F und B3W von Omron SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastkappe, tastkappe rot, dichtkappe, mikroschalter omron, Relais, Schalter, Schalterkappen, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B32-1280, 262432, 262-432 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,34* |  |  |  | Lager 139 | |  | | 10 |  | € 14,99* | ab € 0,207* | € 0,38* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,205* | € 0,383* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 8,95* | ab € 0,35* | € 0,56* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 7 |  | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|