Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8CKIT-043 ENTWICKLUNGSBOARD, PSOC 4 CORTEX-M0-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2617403
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PSOC 4
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Prototypenboard CY8CKIT-043, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: CY8C4247AZI-M485
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, CY8CKIT-043, 2617403, 261-7403
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,36*
    € 25,62*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 19,37*
    € 28,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES
    CY8C4247AZI-M485
    ab € 4,16*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 43,14*
    Zubehör
    Infineon
    CY8C5868LTI-LP039
    ab € 16,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.