Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard, Buck-Boost-Schaltregler, 1.8V bis 5.5Vin, 3.3Vout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616822
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL91107IRA-EVZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Intersil
  • Unterart Anwendung: Buck-Boost-Wandler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ISL91107IR
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ISL91107IR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Schaltregler-IC, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, ISL91107IRA-EVZ, 2616822, 261-6822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 179,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,70*
    € 213,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,01*
    € 213,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,34*
    € 195,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,41*
    € 181,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,20*
    € 170,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    € 36,42*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 76,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.