Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB1 EINBAULEUCHTE, WEISS, 24V, 22MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614652
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AVB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: Harmony
  • Durchlassstrom If: 18 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, NEMA 4X, NEMA 13
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v weiß, not aus erweiterungsmodul, not aus modul 24v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5AVB1, 2614652, 261-4652
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 9,01*
    € 12,53*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 9,02*
    € 12,55*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,47*
    € 13,15*
    2 Tage
    12
    € 4,95*
    ab € 10,10*
    € 14,03*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 15,58*
    € 23,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.