Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kontrollleuchte für Panelmontage, Leuchtmelder, Orange, 120 VAC, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614635
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: Harmony
  • Durchlassstrom If: 14 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 120 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • LED-Farbe: Orange
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, not aus schaltgerät schneider electric, not aus erweiterungsmodul, meldeleuchte orange, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4BVG5, 2614635, 261-4635
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    30
    € 8,90*
    ab € 14,26*
    € 19,43*
    € 5,46*
    ab € 15,27*
    € 20,77*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 15,54*
    € 21,08*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 16,20*
    € 22,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,87*
    € 39,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,40*
    € 45,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.