Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 7806R 0101000 KOAXIALKABEL, RG58, 19AWG, SCHW., 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2613613
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7806R 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 7806R
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG58
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 7806R 0101000, 2613613, 261-3613
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    305
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 3,77*
    € 3,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 983,48*
    € 1.100,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.100,10*
    € 1.309,12
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 993,42*
    € 1.182,17
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 990,61*
    € 1.178,83
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 986,94*
    € 1.174,46
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 984,02*
    € 1.170,98
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 983,48*
    € 1.170,34
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 983,48* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HT-352
    ab € 9,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.