Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER37HDTR AC/DC-WANDLER, FLYBACK, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612172
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER37HDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: VIPerPlus Series
  • Eingangsspannung, min.: 8.5 VAC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, max.: 23.5 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Maximale Nennleistung: 1.5 W
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER37HDTR, 2612172, 261-2172
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,663*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 18,02*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC16
    ab € 3,04*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,23*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISA140V1
    ab € 63,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.