Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBR-M1C1-M0 ROBUSTE USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612019
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBR-M1C1-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.1
  • Anzahl der Positionen: 24 Positionen
  • Produktpalette: MUSBR
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBR-M1C1-M0, 2612019, 261-2019
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,38*
    € 20,56*
    € 5,90*
    ab € 10,38*
    € 21,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,39*
    € 21,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MUSBR-2M5C-004BP
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Amphenol
    MUSBR-2M5C-014BP
    ab € 1,33*
    Zubehör
    Molex
    105444-0001
    ab € 6,61*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000998
    ab € 12,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.