Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 3.1 C Stecker / 5.0A, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9209180
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105444-0001
EAN/GTIN:
     5059039264193
Suchbegriffe:
9209180
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
USB Steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Molex 3.1-USB-C-Steckverbinder. Molex bietet Ihnen eine Serie von USB-SMD-Steckverbindern vom Typ 3.1 Typ C. Diese USB-C-Steckverbinder bieten eine fantastische Lösung für Strom und Daten in einem Anschluss und bieten Ihnen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Die USB-C-3.1-Steckverbinder haben die einzigartige umkehrbare Steckfunktion, sodass sie beim ersten Mal jedes Mal in beliebiger Ausrichtung angeschlossen werden können. USB-Steckverbinder des Typs C sind für die Verbindung von zwei elektrischen USB-Geräten ausgelegt. Diese USB-C-Steckverbinder sind üblicherweise in Geräten wie Laptops, Telefonen und Tablets enthalten und haben eine um 40 bis 64 % schnellere Laderate als herkömmliche USB-Kabel. Funktionen. Dieser Molex 3.1-USB-SMD-Steckverbinder Typ C besteht aus einer Kupferlegierung und bietet mit seiner hochwertigen Verarbeitungsqualität eine fantastische Lebensdauer von bis zu 10.000 Steckzyklen. ;ul> ;li>Rechtwinklige Gehäuseausrichtung. ;/li> ;li>Der Temperaturbereich dieses Steckverbinders beträgt -30 °C bis +85 °C und erhöht seine Lebensdauer ;/li> ;li>Kabel-Platine-Anwendung für Vielseitigkeit auf verschiedenen Plattformen ;/li> ;li>Bis zu 10 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit ;/li> ;li>Verwendet 3 Einsatzformprozesse auf der Buchse, um die Festigkeit der passenden Zunge zu erhöhen und eine überlegene Lötleistung zu bieten. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8950502
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.