Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NC7FD-L-1 BUCHSE EINBAU XLR FLANSCHDOSE 7POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-261117
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC7FD-L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: DL
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flanschdose, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, NEUTRIK, NC7FD-L-1, 261117, 261-117
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 13,31*
    € 22,39*
    € 6,90*
    ab € 14,20*
    € 23,87*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 17,55*
    € 30,28*
    € 8,95*
    ab € 20,16*
    € 32,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    NC7MXX
    ab € 7,19*
    Zubehör
    Neutrik
    SCDF
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Neutrik
    NC7MD-L-1
    ab € 10,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.