Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC7FD-L-1 Drahtverbinder XLR Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Neutrik Buchse gerade 7-polig Tafelmontage vernickelt Natur XLR-Steckverbinder, 50 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30786263
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC7FD-L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
XLR Steckverbinder
flanschdose 7pol
Einheitliches D-Metallgehäuse zur Panelmontage. UL recognized component.

- Robustes D-Metallgehäuse
- Standard D Panel Ausschnitt 24 mm
- 3 - 7 Pol Versionen mit Lötanschlüssen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC7MXX
ab € 7,16*
Zubehör
Neutrik
SCDF
ab € 0,59*
Zubehör
Neutrik
NC7MD-L-1
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.