| |
|
| Artikel-Nr.: 139-261105 Herst.-Nr.: NC6FD-L-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermontage: Panelmontage Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte Steckverbindermaterial: Metallgehäuse Produktpalette: DL Ausführung: Buchse SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flanschdose, xlr steckverbinder neutrik, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, NEUTRIK, NC6FD-L-1, 261105, 261-105 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,46* | € 23,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,92* | € 23,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,29* | € 25,00* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 14,78* | € 25,45* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,35* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|