Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Buchse gerade 6-polig Tafelmontage vernickelt Natur XLR-Steckverbinder, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Neutrik Buchse gerade 6-polig Tafelmontage vernickelt Natur XLR-Steckverbinder, 50 V
Neutrik Buchse gerade 6-polig Tafelmontage vernickelt Natur XLR-Steckverbinder, 50 V
Artikel-Nr.:
     108EL-4487192
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC6FD-L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
XLR Steckverbinder
flanschdose 6-polig
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Natur
Kontaktbeschichtung = Nickel versilbert
Gehäusematerial = Zink
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 50 V
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Neutrik XLR-SteckverbinderDie XLR-Buchse der Neutrik D-Serie hat 6-polige mit vergoldeter Nickle-Beschichtung. Er hat einen Nennstrom von 7,5 A mit einer Nennspannung von 50 V. Dieser XLR-Steckverbinder für Frontplattenmontage kann entweder an der Vorder- oder Rückseite eines Panels montiert werden. Mit einem einfachen Schraubrahmen ist dieser XLR-Steckverbinder einfach zu installieren und verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, der ein zuverlässiges Stecken gewährleistet. Warnung: Nicht als Netzstecker verwendbar.Eigenschaften und VorteileLiefert symmetrische Mikrofon- und Leitungspegelsignale über große Entfernungen Robustes ″D″-Metallgehäuse Lötmuscheln für einfachen Anschluss Standardisierter 24-mm-Plattenausschnitt in D-Größe Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 80 °C.ZertifizierungenIEC 61076-2-103 IEC 68-2-20 Schutzart IP40 UL-Zulassung UL 94 HB-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Natur
Kontaktbeschichtung:
Nickel versilbert
Gehäusematerial:
Zink
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: flanschdose, xlr steckverbinder neutrik, 4487192, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Neutrik, NC6FDL1, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 23,82*
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 23,85*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 25,35*
1 Tag
158
€ 14,99*
ab € 14,72*
€ 25,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,34*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC6MXX
ab € 5,60*
Zubehör
Neutrik
SCDF
ab € 0,59*
Zubehör
Neutrik
NC6MD-L-1
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.