Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WT 1010 LÖTSTATION, 95W, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2581186
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT 1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
lötstation 95 w
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 450 °C
  • Lieferumfang des Kits: Lötstation WT1010 &, WT1, Lötkolben WTP90, Lötspitze XNT B, Sicherheitsablage WSR200 von Weller
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Ausgangsleistung: 95 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WT 1010, 2581186, 258-1186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 438,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 516,01*
    € 614,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 513,01*
    € 610,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 460,29*
    € 547,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 452,47*
    € 538,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 438,05*
    € 521,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WT 1012
    ab € 371,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.