Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 009155002852006 BATTERIE-/AKKUSTECKVERB., 2POS, 2MM, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580654
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     009155002852006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkus
Batterien
Kontaktmodule
Ladegeräte
Batterie-/Akkuanschlüsse: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Nennspannung: 125 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktausführung: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KYOCERA AVX, 009155002852006, 2580654, 258-0654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,585*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,348*
    € 1,60412
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.