Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q14P1CZZRYG12E LED-LEUCHTE, PANEL, 14MM, ROT/GELB/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580365
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14P1CZZRYG12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Fassungen
Produktpalette: Q14
  • MSL: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung / Farbe: R 12V, Y 12V, G 12V
  • Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • Lichtstärke / Farbe: R 80mcd, Y 4cd, G 11cd
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, Y 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Rot, Gelb, Grün
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.