Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 415-0003-006 KONF. HF-KABEL, SMB/SMB-STECKER, 152MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579726
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0003-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Koaxialkabel: RG316
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMB-Stecker auf SMB-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, chinch kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0003-006, 2579726, 257-9726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Johnson
    131-3701-271
    ab € 1,80*
    Zubehör
    Johnson
    131-3711-201
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-24-16-1-TGG
    ab € 6,53*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-R24-026-00-0032110MM
    ab € 6,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.