Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PSI 9200-10 DT TISCHNETZTEIL, 1 KANAL, 200V, 10A, PROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575822
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9200-10 DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 200 VDC
  • Produktpalette: EA-PSI 9000 DT Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 VDC
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 640 W
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 640w, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PSI 9200-10 DT, 2575822, 257-5822
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 2.109,45*
    € 2.291,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.189,84*
    € 2.359,44*
    Frei Haus
    ab € 2.301,46*
    € 2.555,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.359,44*
    € 2.807,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.334,24*
    € 2.777,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.254,29*
    € 2.682,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.211,47*
    € 2.631,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.189,84*
    € 2.605,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-CAN
    ab € 404,31*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-CANO
    ab € 404,96*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-ETH2P
    ab € 466,96*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-MBUS2P
    ab € 465,50*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-PNET2P
    ab € 467,08*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-RS232
    ab € 284,44*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL
    ab € 481,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.