| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1025854 Herst.-Nr.: EA-IF-AB-CAN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = CAN Geeignet für den Einsatz mit = EL 9000 B, ELR 9000, PSE 9000, PSI 9000
Digitales EA Elektro-Automatik-SchnittstellenmodulDas digitale EA Elektro-Automatik-Schnittstellenmodul ist ein steckbares Gerät für Stromserien wie ELR 9000, PSI 9000 und EL 9000 B sowie eine Reihe programmierbarer Netzteile und elektronischer Lasten. Das in der Dokumentation zur Verfügung stehende Protokoll für die Kommunikation kann in den verschiedenen Programmiersprachen implementiert werden. Lieferumfang: Tool-CD mit Dokumentation, Treibern und SoftwareEigenschaften und Vorteile1 x Sub-D-Buchse, 9-poliger Stecker Kompatibel mit CAN-Standard 2.0 A und 2.0 B Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | CAN | Geeignet für den Einsatz mit: | EL 9000 B, ELR 9000, PSE 9000, PSI 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1025854, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, EA Elektro-Automatik, EAIFABCAN, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,57* | € 477,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,49* | € 486,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 420,70* | € 491,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,02* | € 532,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|