Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-963449-2 BUCHSENGEHÄUSE, 29POS, PBT GF, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575774
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-963449-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe Junior Power Timer von AMP
  • Produktpalette: JPT
  • Anzahl der Positionen: 29 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-963449-2, 2575774, 257-5774
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    252
    Frei Haus
    ab € 3,18*
    € 3,99*
    Lager 139
    1675
    1
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 11,59*
    2 Tage
    28
    1
    € 5,95*
    ab € 8,28*
    € 13,90*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,09*
    € 14,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.