Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, 3 Reihen, 29 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222196
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-963449-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Buchsengehäuse, Typ=1-963449-2, A=31.5 mm, B=82.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=29, Raster=5 mm, Reihen=3, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Serie=Junior Power Timer
Weitere Suchbegriffe: Buchsengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
252
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,02*
1 Tag
1512
1
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 11,90*
Lager 115
28
1
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 14,24*
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 14,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.