Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C410C470J1G5TA KONDENSATOR, 47PF, 100V, 5%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575672
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C470J1G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: 2.41 mm
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: AxiMax 400 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator 100v, axial kondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C410C470J1G5TA, 2575672, 257-5672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0428*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 8100 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 20100 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    A470J15C0GH5TAA
    ab € 0,044*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.