Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C315C333K5R5TA7303 KONDENSATOR, 0.033æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575633
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C333K5R5TA7303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 3.14 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kemet keramikkondensator 33nf, radial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C315C333K5R5TA7303, 2575633, 257-5633
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    406
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0549*
    € 0,2433*
    250
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2433*
    € 0,28953
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1384*
    € 0,1647
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,433* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR25333X7RK0050
    ab € 0,931*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.