Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-EL 9750-60 B DC-LAST, PROG, 60A, 0-750V DC, 3.6KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575580
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9750-60 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Nennleistung: 3.6 kW
  • Produktpalette: EA-EL 9000 B Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 60 A
  • Betriebsspannung, max.: 750 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-EL 9750-60 B, 2575580, 257-5580
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 6.734,38*
    € 7.237,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 7.033,23*
    € 7.320,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.320,87*
    € 8.711,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.273,36*
    € 8.655,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.101,82*
    € 8.451,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.033,23*
    € 8.369,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-CAN
    ab € 359,10*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL
    ab € 501,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.