Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-EL 9360-40 B DC-LAST, PROG, 40A, 0-360V DC, 1.2KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575568
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9360-40 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Nennleistung: 1.2 kW
  • Produktpalette: EA-EL 9000 B Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 40 A
  • Betriebsspannung, max.: 360 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-EL 9360-40 B, 2575568, 257-5568
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 3.407,22*
    € 3.778,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.570,42*
    € 3.821,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.821,35*
    € 4.547,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.775,34*
    € 4.492,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.647,91*
    € 4.341,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.589,51*
    € 4.271,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.570,42*
    € 4.248,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-IF-AB-CAN
    ab € 359,10*
    Zubehör
    EA Elektro-Automatik
    EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL
    ab € 501,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.