Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GF1G-E3/67A GLEICHRICHTER, 1A, 400V, DO-214BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575272
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GF1G-E3/67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214BA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, GF1G-E3/67A, 2575272, 257-5272
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,118*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.